品番 : EA141AY-105
品名 : R 3/4"xNPT 3/4" 中間ニップルソケット
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-3066R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄(R):3/4” 雌(NPT):3/4” |
内径 | 18mm |
| 六角対辺 | 32mm | 全長 | 39mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ (凍結箇所を除く) |
| 材質 | 真鍮 | ||
| アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
