詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-274

品名 : R 1/2"x G 1/2" 中間ニップルソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NF-8744
ねじ径 雄:R1/2”
雌:G1/2”
内径 13mm
六角対辺 26mm 全長 38mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度 -50~150℃
材質 SUS304
GネジからRネジへの変換用ソケットです。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AY-271 R 1/8"x G 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-272 R 1/4"x G 1/4" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-273 R 3/8"x G 3/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-274 R 1/2"x G 1/2" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-276 R 3/4"x G 3/4" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-278 R 1" x G 1" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA141AY-276です。
  • 画像はEA141AY-276です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top