品番 : EA141AY-5
品名 : G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)
仕様
| 適合ホースサイズ | 内径φ6.5mm×外径φ10mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/04/01 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AY-5 G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式) |
| EA141AY-7 G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式) |
