品番 : EA141BC-37
品名 : G 3/4"xG 3/4" ニップル(フィルター付)
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、水 | 最高使用圧力 | 2.5MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/4”×G3/4” | 全長 | 44mm |
| 六角対辺 | 27mm | ねじ有効長 | 16×19mm |
| 重量 | 104g | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 内側にメッシュ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BC-36 G 3/8"xG 3/4" ニップル(フィルター付) |
| EA141BC-37 G 3/4"xG 3/4" ニップル(フィルター付) |
| EA141BC-46 G 1/2"xG 3/4" ニップル(フィルタ-付) |
| EA141BC-61 G 3/4"x G 1" ニップル(フィルター付) |
