品番 : EA141BE-34
品名 : G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 13mm | ねじ径 | G3/8” |
| 全長 | 45mm | 六角対辺 | 19mm |
| ねじ有効長 | 10mm | タケノコ有効長 | 28mm |
| 内径 | 10mm | 重量 | 35g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/09/16 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
