品番 : EA141BE-66S
品名 : G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 使用圧力 | 2.5MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 19mm | ねじ径 | G3/4” |
| 全長 | 72mm | 六角対辺 | 32mm |
| ねじ有効長 | 15mm | タケノコ有効長 | 40mm |
| 内径 | 15mm | 重量 | 142g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/04/07 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
