詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BL-20

品名 : 50mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 50mm
適合ホース外径 68mm ねじサイズ R2”
全長 140mm 対辺 60mm
ねじ有効長 26mm 重量 2631g
材質 雄ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
クランプ部:真鍮
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1113ページ
バリエーション一覧
EA141BL-4 13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-6 19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-8 25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-14 38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-20 50mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:140mm   SW:60mm\nB:111mm   L1:26mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top