品番 : EA141BR-44
品名 : R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 13mm |
| ねじ径 | R1/2” | 全長 | 90mm |
| 対辺 | 22mm | ねじ有効長 | 16mm |
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 9mm |
| 重量 | 120g | 材質 | 真鍮 |
| 適合クランプ | EA141BT-4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/07 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BT-4 : 13mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
