品番 : EA141BV-4
品名 : 1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | ねじサイズ | G1/2”用 |
| 外径 | 20mm | 内径 | 13mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | novapress MULTI II (高品質のアラミド繊維、特殊機能性フィラー、グラファイトをベースにNBRで接着したガスケット素材) |
| 雌ねじステム用 | |||
| 高温下での信頼性が高く、長期安定性があるパッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/07 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BV-4 1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) |
| EA141BV-6 3/4" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) |
| EA141BV-8 1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) |
| EA141BV-14 1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) |
| EA141BV-20 2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BP-4 : G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) |
| 本体 | EA141BR-4 : G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) |
| 本体 | EA141BS-4 : G 1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
