詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CA-4

品名 : R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 オス:R1/2”
メス:G1/2”
全長 33×30mm
対辺 21mm ねじ有効長 14mm
重量 103g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/09/16 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CA-1 R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
EA141CA-2 R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
EA141CA-3 R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
EA141CA-4 R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:33mm   SW:21mm\nL1:30mm   L2:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top