品番 : EA141CB-2
品名 : R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | オス:R1/4” メス:G1/4” |
ねじ有効長 | 11mm |
| 六角対辺 | 17mm | 重量 | 43g |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/16 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CB-1 R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) |
| EA141CB-2 R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) |
| EA141CB-3 R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) |
| EA141CB-4 R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
