品番 : EA141CC-1
品名 : R 1/8" T型コネクター(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/8” | 全長 | 35.5×17.8mm |
| 対辺 | 10mm | ねじ有効長 | 8mm |
| 重量 | 20g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CC-1 R 1/8" T型コネクター(真鍮製) |
| EA141CC-2 R 1/4" T型コネクター(真鍮製) |
| EA141CC-3 R 3/8" T型コネクター(真鍮製) |
| EA141CC-4 R 1/2" T型コネクター(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
