詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CC-23

品名 : R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 オス:R3/8”
メス:G3/8”
全長 56×28mm
対辺 17mm ねじ有効長 12mm
重量 91g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/01 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CC-21 R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
EA141CC-22 R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
EA141CC-23 R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
EA141CC-24 R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:56mm   SW:17mm\nL1:28mm   L2:12mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top