品番 : EA141CD-6
品名 : G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/4” | 全長 | 27.5mm |
| 六角対辺 | 30mm | ねじ有効長 | 11mm |
| 重量 | 68g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/16 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CD-1 G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-2 G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-3 G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-4 G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-6 G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
