品番 : EA141CE-12
品名 : G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/8”×G1/4” | 全長 | 19.6mm |
| 六角対辺 | 17mm | ねじ有効長 | 8×11mm |
| 重量 | 25g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/09/16 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CE-12 G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) |
| EA141CE-23 G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) |
| EA141CE-46 G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
