詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CJ-2

品名 : G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

カタログ訂正

25/10/15 ●全体が六角形状です。詳細はWEBを参照ください。(NO.56,57 1254)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど ねじ径 G1/4”
最高使用圧力 0.8MPa 六角対辺 17mm
全長 14mm ねじ有効長 10mm
材質 真鍮(ニッケルメッキ) 重量 17g
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 173

(2026/06/18 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CJ-1 G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
EA141CJ-2 G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
EA141CJ-3 G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
EA141CJ-4 G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
EA141CJ-6 G 3/4" シールキャップ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:14mm   SW:17mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top