詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CK-1

品名 : G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 G1/8” 全長 10.5mm
六角対辺 14mm ねじ有効長 6mm
重量 8g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

205 円(税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/10/10 16:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CK-1 G 1/8" パイププラグ(真鍮製)
EA141CK-2 G 1/4" パイププラグ(真鍮製)
EA141CK-3 G 3/8" パイププラグ(真鍮製)
EA141CK-4 G 1/2" パイププラグ(真鍮製)
EA141CK-6 G 3/4" パイププラグ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:10.5mm    L1:6mm    SW:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top