品番 : EA141ED-20
品名 : 19.0mm ホースジョイント
仕様
| ねじ径 | G(PF)3/4” | 適合ホース内径※ | 19mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.8MPa以下 | タケノコ径 | 20.5mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/02 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141ED-7 6.0mm ホースジョイント |
| EA141ED-14 13.0mm ホースジョイント |
| EA141ED-20 19.0mm ホースジョイント |
| EA141ED-28 25.0mm ホースジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
