詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AC-13

品名 : Rc 3/8" エアーレギュレーター

仕様

調整圧力範囲 0.05~0.85MPa 最高使用圧力 0.95MPa
面間 56mm 取付ねじ Rc(PT)3/8”
使用温度範囲 5~60℃ エアー流量 1350L/min
全高 85mm 重量 約230g
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153AC-12 Rc 1/4" エアーレギュレーター
EA153AC-13 Rc 3/8" エアーレギュレーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top