品番 : EA153AF-12
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
仕様
使用圧力 | 0.05~0.85MPa | 最高使用圧力 | 0.95MPa |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc(PT)1/4” | エアー流量 | 1000L/min |
使用温度範囲 | 5~60℃ | フィルター | 5μm |
全高 | 250mm | 面間 | 65mm |
重量 | 410g | 排出方法 | 手動ドレン方式 |
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/01 04:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1057ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA153AF-12 Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-13 Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-14 Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-16 Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA153AG-12 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |