品番 : EA153AF-16A
品名 : Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター
仕様
使用圧力 | 0.05~0.85MPa | 最高使用圧力 | 0.95MPa |
---|---|---|---|
エアー流量 | 3100L/min | 使用温度範囲 | 5~60℃ |
フィルター | 5μm | 全高 | 250mm |
面間 | 65mm | 取付ねじ | Rc(PT)3/4” |
重量 | 1150g | 排出方法 | 半自動方式(手動調整可能) |
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/06/17 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA153AF-12A Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-13A Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-14A Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター |
EA153AF-16A Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA153AG-16 : Rc 3/4" F.R.L.ユニット |