詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AF-2B

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター

仕様

取付ねじ Rc1/4” 最高使用圧力 1MPa
調整圧力範囲 0.049~0.97MPa 使用温度 5~60℃
重量 280g 排出方法 コック式
フィルター 5μm 面間 80mm
圧力計、ブラケット付
オイル容量 125ml
追加説明
カタログ価格

6,410 (税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/04/01 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153AF-2B Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-3B Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-4B Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top