品番 : EA153AG-13
品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
仕様
| サイズ | 140×205(H)mm | 調整圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.95MPa | 貯油量 | 160ml |
| フィルター | 5μm | 面間 | 140mm |
| 重量 | 870g | 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 |
| 取付ねじ | Rc(PT)3/8” | 使用温度範囲 | 5~60℃ |
| 排出方法 | 手動ドレン方式 | ||
| 本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/15 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AG-13 Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
| EA153AG-14 Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
| EA153AG-16 Rc 3/4" F.R.L.ユニット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153AE-13 : Rc 3/8" エアールブリケーター |
| 部品 | EA153AF-13 : Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |
| 部品 | EA153AF-13A : Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター |
