詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153C-28

品名 : Rc 1" エアーレギュレーター

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-3R01-25-GB
取付ねじ Rc1” 呼び口径 25A
使用圧力 1.0MPa以下 設定圧力 0.05~0.85MPa
耐圧力 1.5MPa 使用流体 空気
周囲温度 5~60℃ 全高 186mm
面間 90mm 重量 1.2kg
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁
圧力計、ブラケット付
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/07 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153C-22 Rc 1/4" エアーレギュレーター
EA153C-23 Rc 3/8" エアーレギュレーター
EA153C-24 Rc 1/2" エアーレギュレーター
EA153C-24A Rc 1/2" エアーレギュレーター
EA153C-26 Rc 3/4" エアーレギュレーター
EA153C-28 Rc 1" エアーレギュレーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top