品番 : EA153C-44
品名 : Rc 1/8" 精密エアーレギュレーター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT1100-6-4K |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8” | 呼び口径 | 6A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.99MPa |
| 設定圧力範囲 | 0.01~0.4MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 93.5mm |
| 面間 | 35mm | 重量 | 200g(圧力計・ブラケット含) |
| 付属品 | 圧力計、ブラケット | ||
| 精密な圧力調整が可能なレギュレーターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/21 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153C-42 Rc 1/8" 精密エアーレギュレーター |
| EA153C-44 Rc 1/8" 精密エアーレギュレーター |
ウェブカタログ画像
拡大
