品番 : EA153CB-2
品名 : Rc 1/4" エアーフィルター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2720-8 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 40μm |
| ドレン貯液量 | 12cm3 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 103mm | 面間 | 40mm |
| 重量 | 140g | ||
| コンパクトエアフィルター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153CD-12A : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
