品番 : EA153CC-2A
品名 : Rc 1/4" ルブリケータ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-23T20A-8 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用圧力 | 1.0MPa以下 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | 貯油量 | 25ml |
| 推奨潤滑油 | タービン油1種(無添加) ISO・VG#32相当 |
周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 120mm | 面間 | 40mm |
| 重量 | 250g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153CD-12A : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
