品番 : EA153CG-43
品名 : R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-1254-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気・油 | 使用圧力 | 2.0~4.0MPa |
| 設定圧力範囲 | 2.0~4.0MPa | 耐圧力 | 6.0MPa |
| 周囲温度 | 5~60℃ | スイッチ | マイクロスイッチ (1c接点) |
| スイッチ定格 | AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V | 重量 | 500g |
| 接点容量が大きいピストンタイプの圧力スイッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/25 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CG-33 R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ |
| EA153CG-43 R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ |
