詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153E-28

品名 : Rc 1" フロースイッチ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-1311-25
呼び口径 25A 取付ねじ Rc1”
使用流体 水 使用圧力 0.05~0.5MPa
耐圧力 1.0MPa 流体温度 5~60℃
周囲温度 5~60℃ スイッチ マイクロスイッチ
スイッチ定格 AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V 接点 1c接点
重量 1.5kg
ダイヤフロム式の誤動作が少ないフロースイッチ
大流量型
追加説明
カタログ価格

27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153E-26 Rc 3/4" フロースイッチ
EA153E-28 Rc 1" フロースイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top