品番 : EA153EA-201
品名 : AC100V/Rc1/2" [ボールバルブ式]タイマードレンバルブ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-9DM21-15-E-100 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気・ドレン | 使用圧力 | 0~0.98MPa |
| 耐圧力 | 1.47MPa | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 定常時:0.4W 作動時:8W |
絶縁種 | E種 |
| バルブ開閉設定時間 | CLOSE:1~60分 OPEN:5~20秒 |
周囲温度 | 0~50℃ |
| ドレン排出口口径 | Rc1/2” | バルブ材質 | SUS304 |
| サイズ | 80(W)×120(D)×105(H)mm | 重量 | 900g |
| 圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 | |||
| 電動ボールバルブでヘビードレンを確実に排出 | |||
| タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,800 円(税抜)/ 64,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EA-201 AC100V/Rc1/2" [ボールバルブ式]タイマードレンバルブ |
| EA153EA-202 AC200V/Rc1/2" [ボールバルブ式]タイマードレンバルブ |
