品番 : EA153EA-43
品名 : Rc3/8" 5方向手動切換バルブ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4HT41G-10 |
|---|---|---|---|
| ポジション数 | 2 | ポート数 | 5 |
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.8MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 34m㎡ |
| 周囲温度 | -5~60℃ | サイズ | 114×46×106(H)mm |
| 重量 | 440g | ||
| レバー式で簡単操作。確実に切り替え可能 | |||
| レバー位置を切り替え位置で保持します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EA-42 Rc1/4" 5方向手動切換バルブ |
| EA153EA-43 Rc3/8" 5方向手動切換バルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
