品番 : EA153EB-3
品名 : Rc 3/8" 流量調整器
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2800-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 重量 | 300g | ||
| 有効断面積が大きいスビートコントローラー | |||
| シリンダー、エアーモーター等の配管ポートに取り付け、流量調整によってアクチュエーター(作動部)の作動速度を制限します。 | |||
| ●構造と作動 制御流れ時:チェックバルブは閉じられており、空気圧がニードルバルブを通過することによって流量が調整されます。 ・自由流れ時:チェックバルブが開き、ニードルバルブとチェックバルブの両方から流れます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EB-2 Rc 1/4" 流量調整器 |
| EA153EB-3 Rc 3/8" 流量調整器 |
| EA153EB-4 Rc 1/2" 流量調整器 |
