詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EC-25

品名 : Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-4PA41C-8
取付ねじ 入口/出口:Rc1/4”
排気:Rc1/8”
使用流体 空気
使用圧力 0~0.7MPa 耐圧力 1.5MPa
踏込力 29N(最大) 周囲温度 5~60℃
サイズ 114×179×137(H)mm 重量 1.0kg
保護カバー付き
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA153EC-25 Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)
EA153EC-26 Rc 1/4" 足踏スイッチ(ロック付/カバー付/4方向)
メイン画像
  • 保護カバー寸法

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top