詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EC-6

品名 : 足踏スイッチ(ロック付)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-1411RC
スイッチ定格 AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V スイッチ マイクロスイッチ
(1c接点)
踏込力 19N 電線引出し口 φ9mm
周囲温度 5~60℃ サイズ 114×179×137(H)mm
重量 0.9kg
ロック機構付き
保護カバー付き
※保護カバーは側面のねじをドライバーなどで取り外し可能
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/24 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1245ページ

代替品

EA153EC-5
  • 品番

    EA153EC-5

  • コメント

    ロック機構がありません。

バリエーション一覧
EA153EC-5 足踏スイッチ
EA153EC-6 足踏スイッチ(ロック付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top