品番 : EA153ED-6
品名 : Rc3/4" サイレンサー
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2600-20 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/4” | 呼び口径 | 20A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 200m㎡ |
| 周囲温度 | -10~60℃ | サイズ | φ44×92mm |
| 材質 | アルミ | 重量 | 200g |
| 空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器 | |||
| 一般的には方向切替弁や電磁弁の排気口に取付け、方向切替の際に発する排気音を和らげ、操作時の騒音低減に使用します。 | |||
| アルミ製の有効断面積が大きいサイレンサ | |||
| 〈注意〉 ・機器の配管前には配管材内部を充分にフラッシングしてください。 ・保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。 ・使用圧力は1MPa以下で使用してください。 ・使用温度は5~60℃の範囲を守ってください。 ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153ED-6 Rc3/4" サイレンサー |
| EA153ED-8 Rc 1" サイレンサー |
