詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EG-13

品名 : R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 AT-8033
ねじサイズ R3/8” 六角対辺 17mm
全長 34mm 使用圧力 2.0MPa以下
耐圧力 3.0Mpa クラッキング圧力 0.007MPa
周囲温度 0~100℃ 使用流体 エアー・水
材質 ステンレス Oリング材質 フッ素ゴム
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA153EG-11 R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
EA153EG-12 R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
EA153EG-13 R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
EA153EG-14 R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top