品番 : EA153EG-22
品名 : Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | AS-1022R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/4” | 六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 45mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
| 周囲温度 | 0~100℃ | 使用流体 | エアー・水 |
| 材質 | 真鍮 | Oリング材質 | フッ素ゴム |
| チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 | |||
| 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EG-21 Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) |
| EA153EG-22 Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) |
| EA153EG-23 Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮) |
| EA153EG-24 Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) |
