品番 : EA153EG-31
品名 : Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | AS-8011 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/8” | 六角対辺 | 14mm |
| 全長 | 35mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
| 周囲温度 | 0~100℃ | 使用流体 | エアー・水 |
| 材質 | ステンレス | Oリング材質 | フッ素ゴム |
| チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 | |||
| 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EG-31 Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
| EA153EG-32 Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
| EA153EG-33 Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
