詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HA-31

品名 : AC100V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁

仕様

規格 AB21-02-1 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
使用流体 空気・水・灯油・油(50m㎡/s以下) 作動圧力差 0~1.5MPa
耐圧力 3MPa(水圧にて) 流体温度 -10~40℃(凍結なきこと)
周囲温度 -20~50℃ 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 直動形ポペット構造 材質 ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc1/4” オリフィス径 1.5mm
最高作動圧力差 空気:1.5MPa
水・灯油:1.5MPa
油(50/m㎡):0.9MPa
最高使用圧力 1.5MPa
皮相電力 ・保持時
50Hz:11VA
60Hz:10VA
・起動時
50Hz:15.4VA
60Hz:12.6VA
消費電力 50Hz:5.5W
60Hz:4.2W
重量 360g 切替方向 2方向
コード色 青
AB21シリーズ
NC(通電時開)形
自在取付
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153HA-31 AC100V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁
EA153HA-32 AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top