品番 : EA153HB-17
品名 : AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
仕様
| 定格電圧 | AC100V | 使用流体 | 空気・水・灯油・油(60℃まで) |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2MPa | 周囲温度 | -20~60℃ |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 8MPa(水圧にて) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム |
接続口径 | Rc3/4 |
| オリフィス径(Φmm) | 20 | 重量(g) | 1200 |
| 切替方向 | 2方向 | ||
| AD11シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153HB-15です。
