詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HB-33

品名 : AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

仕様

定格電圧 AC100V 使用流体 空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力 2MPa 周囲温度 -20~60℃
流体温度 -10~60℃(凍結なきこと) 耐圧力 10Mpa(水圧にて)
耐熱クラス クラス130(B) 弁構造 パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
材質 ボディ:青銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc3/8
オリフィス径(Φmm) 10 重量(g) 900
切替方向 2方向
AP11シリーズ
NC(通電時開)形
追加説明
カタログ価格

9,950 (税抜)/ 10,945 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HB-31 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-32 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-33 AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-34 AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-35 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-36 AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-37 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-38 AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-39 AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
EA153HB-40 AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA153HB-35です。
  • ※画像はEA153HB-35です。
  • ※画像はEA153HB-35です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top