詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HC-44

品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

仕様

規格 ADK12 定格電圧 AC200V
使用流体 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 最高使用圧力 2Mpa
周囲温度 -10~60℃ 流体温度 -10~60℃(凍結なきこと)
耐圧力 4Mpa(水圧にて) 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 材質 ボディ:青銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc3/4 オリフィス径(Φmm) 23
重量(g) 1200 切替方向 2方向
ADK12シリーズ
NO(通電時閉)形
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HC-41 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-42 AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-43 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-44 AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-45 AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-46 AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top