詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HC-6

品名 : AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

仕様

規格 APK11 定格電圧 AC200V
使用流体 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 最高使用圧力 2MPa
周囲温度 -10~60℃ 流体温度 -10~60℃(凍結なきこと)
耐圧力 4MPa(水圧にて) 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 材質 ボディ:青銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc1/2 オリフィス径(Φmm) 16
重量(g) 1000 切替方向 2方向
APK11シリーズ
NC(通電時開)形
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HC-1 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-2 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-3 AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-4 AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-5 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-6 AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-7 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-8 AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-9 AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
EA153HC-10 AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top