詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HM-7

品名 : R1/4"(φ 8mm) スピードコントローラー

仕様

材質 黄銅 使用圧力 0.05~1.0MPa
耐圧力 1.5MPa 使用温度範囲 0-60℃
使用流体 圧縮空気 取付ねじ R1/4
チューブ外径 8mm
配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
ワンタッチ継手付
エルボタイプ
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用。
低速タイプをオプション化し、微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/29 14:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA153HM-1 M5x0.8(φ4mm) スピードコントローラー
EA153HM-2 M5x0.8(φ6mm) スピードコントローラー
EA153HM-3 R1/8"(φ 4mm) スピードコントローラー
EA153HM-4 R1/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-5 R1/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-6 R1/4"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-7 R1/4"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-8 R1/4"(φ10mm) スピードコントローラー
EA153HM-9 R3/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
EA153HM-10 R3/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
EA153HM-11 R3/8"(φ10mm) スピードコントローラー
EA153HM-12 R3/8"(φ12mm) スピードコントローラー
EA153HM-13 R1/2"(φ10mm) スピードコントローラー
EA153HM-14 R1/2"(φ12mm) スピードコントローラー
ウェブカタログ画像
※画像はEA153HM-6です。
  • ※画像はEA153HM-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top