品番 : EA153P-2
品名 : G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
仕様
| 取付ねじ | G(PF)1/4” | サイズ | φ39×86(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 100g | 推奨使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 水分とゴミをカット | |||
| ※一体型の為、フィルタ-交換はできません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/14 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA121A-1 : 400ml スプレーガン(上カップ/フィルター付) |
