品番 : EA121A-1
品名 : 400ml スプレーガン(上カップ/フィルター付)
仕様
| カップ容量 | 400ml | 使用圧力 | 0.29MPa |
|---|---|---|---|
| 吐出し空気量 | 165L/min | ノズル径 | 1.5mm |
| 取付ねじ | G(PF)1/4” | 重量 | 700g |
| 使用コンプレッサー | 0.75kw | カップ径 | φ80×115mm(アルミ製) |
| 付属品 | ミクロンフィルター(EA153P-2) | ||
| カプラー無し(メスネジ式) | |||
| 重力式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA121A-1 400ml スプレーガン(上カップ/フィルター付) |
| EA121A-1C [EA121A-1用] カップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153P-2 : G 1/4" エアー用ミクロンフィルター |
