品番 : EA121A-1C
品名 : [EA121A-1用] カップ
仕様
| 容量 | 400ml | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
|---|---|---|---|
| 塗料供給方式 | 重力式 | 材質 | アルミダイカスト |
| 重量 | 160g | 適合品番 | EA121A-1用替カップ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA121A-1 400ml スプレーガン(上カップ/フィルター付) |
| EA121A-1C [EA121A-1用] カップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA121A-1 : 400ml スプレーガン(上カップ/フィルター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
