品番 : EA153PA-1A
品名 : 1.0L エアーツールオイル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | NS581 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1L | 粘度(ISO VG) | 32 |
| 色 | 薄黄 | ||
| エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に | |||
| 各種添加剤・水置換剤配合 | |||
| 工具内部の水分を金属表面より浮き上がらせ外部に排出し、サビの発生や摩耗を防ぎ、工具の寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153PA-0.3 0.3L エアーツールオイル |
| EA153PA-1A 1.0L エアーツールオイル |
ウェブカタログ画像
拡大
