品番 : EA153SA-33
品名 : Rc 3/8"/ 2.2kw/100V 冷凍式エアドライヤ
仕様
エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 | |||
使用流体 | 圧縮空気 | 入口空気圧 | 0.15~1.0MPa |
---|---|---|---|
凝縮器 | 空冷式 | 冷媒 | R134a |
オートドレン | |||
取付ねじ | Rc3/8 | 処理空気量 | 0.34/0.39(m3/min)(50/60Hz) |
電源(単相AC) | 100V | 消費電力 | 180/202(m3/min)(50/60Hz) |
サイズ | 410×226×473(H)mm | 重量 | 18kg |
型式 | IDF3E-10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
123,000 円(税抜)/ 135,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 02:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1076ページ |
拡大
※品番により、サイズ・仕様が異なります。