品番 : EA153SC-1
品名 : Rc 1/8" F.R.L. ユニット
仕様
最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
---|---|---|---|
ろ過度 | 5μm | ||
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | Rc1/8” | 面間 | 126.4mm |
貯油量 | 25ml |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,350 円(税抜)/ 14,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1071ページ |
拡大